カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「yr507」の検索結果

ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台欠品中・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
ヒーター付調整器 YR-507F
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
ヒーター付調整器
ヤマト産業¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
YR5007 フードタオル
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたバスタオルサイズのフーデットタオル。綿100%の優しい肌触りの生地に、発色に優れたインクジェットプリントを採用。プラボタンやフードが付いているため、羽織ったり、日よけにも使用することができるため、暑く紫外線の強いレース会場などでも活躍します。幅(mm)約1200縦(mm)約600(フード含めず)素材綿100%