カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys 8 aa」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ100TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類一般連成計ねじの種類G(PF)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
電流計 マザーツール電流計マザーツール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様TOPLAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(47件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
直流電流計 三菱電機直流電流計三菱電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
電圧計 マザーツール電圧計マザーツール(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.0%rdg+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22入力(最大)450Vレンジ切替手動切替オーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ 三菱電機交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)2絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
IXYS サイリスタモジュール IXYSIXYS サイリスタモジュールIXYS
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
IXYS 整流ダイオード シリーズ IXYSIXYS 整流ダイオード シリーズIXYS
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLY Savi 7300 Battery wRemoval Tool HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Savi 7300 Battery wRemoval ToolHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
バッテリ。PLY Savi 7300 Battery wRemoval Tool。
Poly Studio X72 ビデオ会議System HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X72 ビデオ会議SystemHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
Poly X52 ビデオ会議System HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly X52 ビデオ会議SystemHP(日本ヒューレット・パッカード)
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
シンプルなセットアップとオールインワン デザイン。
フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6)TOEX(LIXIL)
269税込296
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
フェンスAA(木調) YS3型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-8)TOEX(LIXIL)
379税込417
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS2型 (T-10) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-10)TOEX(LIXIL)
499税込549
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フェンスAA(木調) YS1型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-6)TOEX(LIXIL)
269税込296
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
MOTOR ASSY STARTE   31200MAA008 ホンダMOTOR ASSY STARTE 31200MAA008ホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
エンブレム プロダクション 86150KYS940 ホンダエンブレム プロダクション 86150KYS940ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら