カテゴリ
- 手袋(7)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ys-102-03」の検索結果

低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双3日以内出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧用ゴム手袋
ヨツギ(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双翌日出荷600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧ゴム手袋ネオフィット
ヨツギ(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,798税込¥10,7781双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発泡手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
EV用絶縁手袋
ヨツギ¥4,498税込¥4,9481双3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。機能絶縁色緑サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双3日以内出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。電圧(V)交流300以下・直流300以下全長(mm)270備考滑り止め無し入数(双)1
ヒートポンプ専用配管セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器タイプ特厚最高使用温度(℃)95管の厚さ(mm)2.7パイプ外径(Φmm)17