カテゴリ

  • 手袋(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)

「ys-111-9-8」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ゴム長靴 ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
    種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • 高圧ゴム手袋 ヨツギ

    高圧ゴム手袋

    ヨツギ
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
    電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴 えぐり

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
    用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 高圧用ゴム手袋 ヨツギ

    高圧用ゴム手袋

    ヨツギ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
    用途高圧用仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)7000以下機能絶縁全長(cm)40.5手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)20000
  • 絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴えぐり

    ヨツギ
    19,980税込21,978
    1足
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 絶縁樹脂長靴 ヨツギ

    絶縁樹脂長靴

    ヨツギ
    14,980税込16,478
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • 高圧ゴム手袋 455MM ヨツギ

    高圧ゴム手袋 455MM

    ヨツギ
    29,980税込32,978
    1双
    4日以内出荷
    作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000
  • 電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業

    電気用ゴム長靴(先芯入り)

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
  • 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業

    高圧用ゴム手袋 NU型

    渡部工業(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型厚さ(mm)1.6質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.3質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • [L] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V) エスコ

    [L] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V)

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640ZL-2黄色サイズL使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
  • 保護皮手袋 ヨツギ

    保護皮手袋

    ヨツギ(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1双
    当日出荷
    高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
    用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
  • 低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴27.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)27機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
  • 低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業

    低圧ゴム手袋 薄手タイプ

    渡部工業(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷
    作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズフリー質量(g)82入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000
  • ワタベ  保護具収納袋 渡部工業

    ワタベ 保護具収納袋

    渡部工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    保護具の管理、持ち運びに最適です。
    用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。トラスコ品番429-9710幅(mm)270高さ(mm)490質量(g)660奥行(mm)260
  • 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン

    安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁

    シモン
    9,598税込10,558
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
    用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー