カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-20 ys-50」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウペンチ CO2溶接専用モノタロウ(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS TRUSCOCO2溶接専用ペンチ ウエルパーSTRUSCO
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接用ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
風呂ポンプ オンリー湯~ センタック風呂ポンプ オンリー湯~センタック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯最大揚程(m)2付属品アーム、ベース電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
溶接プライヤー アズワン溶接プライヤーアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
溶接ワイヤーの切断等に使用できます。
ウエルパーS タイムケミカルウエルパーSタイムケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
溶接ペンチ セブンティエイト溶接ペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー タイムケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパータイムケミカル
129,800税込142,780
1セット(2ケース)
翌々日出荷
溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
バスポンプ KP-104シリーズ 工進バスポンプ KP-104シリーズ工進(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
CO2溶接トーチ専用ペンチ エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチエヌエスケミカル
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社溶接専用ペンチ ヘルプライヤマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイトCO2半自動溶接機専用クリーナーペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER WELDER ヤシマWONDER WELDERヤシマ
259,800税込285,780
1式
翌々日出荷
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23
複巻トランス 115V 相原電機複巻トランス 115V相原電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタックお風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワーセンタック(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
215mm 半自動溶接材用プライヤー エスコ215mm 半自動溶接材用プライヤーエスコ(1件のレビュー)
3,840税込4,224
1個
当日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)215エスコ品番EA537FM-200
ボディーグルーマー用替刃 フィリップスボディーグルーマー用替刃フィリップス
2,990税込3,289
1個
5日以内出荷
フィリップス製「ボディーグルーマー」用替刃です。TT2000/43の後継商品です。
対応製品QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX、BG50XX、SBG315、BG20XX、YS52X、YS53X適合本体ボディグルーマー:BG3000シリーズ、BG5000シリーズ、BG7000シリーズ、クリック&スタイル(YS500/700)
(1A20)カバー(L)、フロントターン ランプ MAZDA(マツダ)(1A20)カバー(L)、フロントターン ランプMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
(1A20)カバー(R)、フロントターン ランプ MAZDA(マツダ)(1A20)カバー(R)、フロントターン ランプMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
YS-4 スピッツ 1セット 50本×20包装 東洋器材科学YS-4 スピッツ 1セット 50本×20包装東洋器材科学
19,980税込21,978
1セット(20袋×50本)
8日以内出荷
仕様●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-45
YS-2 スピッツ 1セット 50本×20包装 東洋器材科学YS-2 スピッツ 1セット 50本×20包装東洋器材科学
22,980税込25,278
1セット(20袋×50本)
13日以内出荷
仕様●摘要:丸底・キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-44