カテゴリ
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「ys-210-08-03」の検索結果

低圧透明ポリウレタンシート
ヨツギ¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。色透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上