カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)

「ys-60b」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付バンド TOA

    取付バンド

    TOA
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
    仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
  • カメラポール取付金具 TOA

    カメラポール取付金具

    TOA
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。
    材質本体:ステンレス質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 YS-60B(別売)と組合わせることにより、Φ200~Φ340mmのポールにも取付けできます。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)610(本体のみ)耐荷重(kg)10
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 屋外ダミーカメラ TOA

    屋外ダミーカメラ

    TOA
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    付属品六角レンチ…1質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×284仕上ケース:PC樹脂、クールホワイト塗装、バイザー:アルミ、黒塗装、ベース:アルミダイカスト、クールホワイト塗装、フロントパネル:PC樹脂(透明)、PC樹脂(黒)、アクリル樹脂(黒)別売品番カメラ配線ボックス:C-BK400B、屋外カメラポール取付金具:C-BC450PM、ポール取付バンド :YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)
  • 屋外ダミーカメラ TOA

    屋外ダミーカメラ

    TOA
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品安全ワイヤー:1、ケーブルカバー:2、ホールカバー:一式、六角レンチ:1、サンシェード取付ねじ:2、安全ワイヤー取付ねじ:1、パンチルトブラケット取付ねじ:3質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×214×354.5仕上ケース、ベース、サンシェード:アルミ、パールホワイト塗装、ベースカバー:ASA樹脂、パールホワイト塗装、フロントパネル:アクリル樹脂(透明)別売品番ポール取付金具:C-BC450PM、取付バンド:YS-60B(ポール取付:C-BC450PM+YS-60B)