カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ys-88」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YS-88 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-88 二眼形保護めがね

    山本光学
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    二眼形保護めがねの定番モデル。 フィット感の良いソフトラバーノーズパッドとソフトラバーテンプルを採用。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)29種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×44×148レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-88 山本光学

    二眼型セーフティグラス スペアレンズ YS-88

    山本光学
    1,998税込2,198
    1組(1セット)
    4日以内出荷
    二眼型保護メガネ YS-88 PET-AF 用スペアレンズです。
    トラスコ品番853-7417材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)8レンズ色クリアテンプル色ブルー
  • ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業

    ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用

    正峰工業
    849税込934
    1個
    当日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に材質オールステンレス製(SUS304)スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8
  • PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLYS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
    材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプロック機構つき
  • トリム(R) リヤー シート クッション (1A) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート クッション (1A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) リヤー シート バック (1AYS) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート バック (1AYS)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
    材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5ねじピッチ1.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18ねじ規格細目寸法sw(mm)14
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
    材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法sw1(mm)18寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 新聞挟 クラウン[事務用品]

    新聞挟

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Good棚 枕棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティング

    Good棚 枕棚セット(框一体型棚板)

    クトクマーケティング
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)。施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
    ホワイト奥行(mm)380表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー付、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座クッション、ハンガー付、ランバー付、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト クッション アジャストアーム シルバーフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付 ウレタンキャスター幅(mm)650~702高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト