カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ys-8naabr」の検索結果

交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から13日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色