カテゴリ

  • 防災用品(9)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ysb-anp」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間
  • 第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備

    モリタ宮田
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
    仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • 移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    移動式粉末消火設備 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
  • 第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル モリタ宮田

    第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル

    モリタ宮田
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
    仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • 屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所

    屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型

    初田製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
    寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300使用温度範囲(℃)-20~+50
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ソーラー充電器 セルスター

    ソーラー充電器

    セルスター(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
    動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池適合バッテリーDC12V
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)

    ニカド蓄電池

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
  • 移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」 ヤマトプロテック

    移動式粉末消火設備「保護ガード:CSシリーズ」

    ヤマトプロテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
    型式移動式色黄色(焼付塗装)タイプ粉末(第3種)消火設備関連商品全高(mm)500設置場所移動式消火設備が設置されている場所など
  • ソーラーチャージャー Meltec(大自工業)

    ソーラーチャージャー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
    用途バッテリー関連付属品バイザー用ホルダー、両面テープ材質ポリカーボネイト/ABS樹脂質量(g)85定格電圧DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4機能-液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)出力容量0.3W保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)充電器機能赤色LED表示動作電圧DC15.5V適合バッテリーDC12V
  • 18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合 スリーアールソリューション

    18650リチウムイオン電池 2200mAh 3.7V Φ18.5×68.6mm 保護回路内蔵・PSE技術基準適合

    スリーアールソリューション(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    充電式の小型機器に使える18650サイズのリチウムイオン電池です。バッテリー容量2200mAh、電圧3.7V。内容量は1個です。外形はΦ18.5×68.6mm、重量は約46g。保護回路を内蔵しながら長くならない設計です。PSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアし、経済産業省への届け出後、PSEマークを表示して販売しています。※すべての機器の電池スロットに入ることを保証するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。
    用途小型扇風機やLEDライト、懐中電灯、ヘッドライト、モバイルバッテリー、電動工具など、充電式機器のバッテリー交換に。純正電池が弱ってきたときの入れ替えや、現場・事業所での予備電池の確保にも適しています。適合PSE(電気用品安全法)技術基準適合質量(g)約46電圧(V)3.7寸法(Φ×mm)18.5×68.6バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(mAh)2200
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    ¥1,709~税込¥1,880~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • おたすけソーラーセット ネクストアグリ

    おたすけソーラーセット

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
    用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15