カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ysd-st」の検索結果

パワーメタルステンレス用 チップソー
Y'sGOD¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を発揮します。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップの寿命もアップします。用途鉄・ステンレスの切断に最適です。穴径(Φmm)20適合材鉄・ステンレス
パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)
Y'sGOD¥9,898税込¥10,8881個欠品中ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機刃数(p)60刃厚(mm)1.8切削幅(mm)(刃厚)1.8適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など外径(mm)180穴径(mm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000フッ素無