カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yt-100t」の検索結果

高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用
JOHNAN(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10本)当日出荷から4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300グリーンマーク認定
油吸収材”アブラトール”
JOHNAN¥889税込¥9781袋当日出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)。液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。古新聞紙を利用した環境配慮型のグリーンマーク取得油吸収材です。吸着量あたりの価格が安いです。吸着スピードが速いです。特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油回収。油流出事故の回収作業。動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番667-5440材質新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)色グレー長さ(m)1外径(Φmm)66吸収量油:4.7(L/個)吸収量(L/本)油:4.7
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)
ノガ¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等