カテゴリ

  • 溶接用品(9)

「yt-15ts1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット YT15TS1 2.0 パナソニックコネクトコレット YT15TS1 2.0パナソニックコネクト
2,398税込2,638
1パック
5日以内出荷
コレット YT15TS1 1.6 パナソニックコネクトコレット YT15TS1 1.6パナソニックコネクト
2,398税込2,638
1パック
5日以内出荷
金具類 YT15TS1 ケーブル金具 パナソニックコネクト金具類 YT15TS1 ケーブル金具パナソニックコネクト
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
コレットボディ パナソニックコネクトコレットボディパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
全長L(mm)47
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機パナソニックコネクト
519,800税込571,780
1セット
翌々日出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
トーチ 新ダイワトーチ新ダイワ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
yt-20ts1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • yt-20ts1