「yt-15ts2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
トーチキャップ パナソニックコネクトトーチキャップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-6GALパナソニックコネクト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.5全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-7GALパナソニックコネクト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)11全長(mm)41.5外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-5GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)8全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGロングノズル パナソニックコネクトTIGロングノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
TIG細径ガスレンズノズル No-8GAL パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズノズル No-8GALパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径(Φmm)13全長(mm)41.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGトーチスイッチ4m パナソニックコネクトTIGトーチスイッチ4mパナソニックコネクト
7,798税込8,578
1個
当日出荷
全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
YT15TS2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT15TS2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
コレット YT15TS1 2.0 Panasonic(パナソニック)コレット YT15TS1 2.0Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1パック
5日以内出荷
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
トーチ 新ダイワトーチ新ダイワ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8