カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt-30tsw2tah」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
関連キーワード
yt-30tsw1特集