「yt35cs3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2トーチ部品 YT35CS3 レバーピン パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3 レバーピン

    パナソニックコネクト
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3,CS4 ガスホース

    パナソニックコネクト
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • コンジットチューブ パナソニックコネクト

    コンジットチューブ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    レッドトーチ交換部品です。
  • トーチボディ パナソニックコネクト

    トーチボディ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • CO2ノズル パナソニックコネクト

    CO2ノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • インシュレーター パナソニックコネクト

    インシュレーター

    パナソニックコネクト
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GR3セット

    パナソニックコネクト
    739,800税込813,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)45制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能)。 ※一体式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    5,798税込6,378
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
    タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用