カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「yubikey 5c」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YubiKey 5-nano (Blister Pack) Yubico

    YubiKey 5-nano (Blister Pack)

    Yubico
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • USB セキュリティキー プリンストン

    USB セキュリティキー

    プリンストン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
    用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
    仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)対応OSWindows:10、8.1、10 Helloコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度508dpi商品タイプ指紋認証
  • USBメモリセキュリティ サンワサプライ

    USBメモリセキュリティ

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
  • FTDI Chip USB ドングル USB-KEY FTDI Chip

    FTDI Chip USB ドングル USB-KEY

    FTDI Chip
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライ

    USBコネクタ取付けセキュリティ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
    セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
  • 指紋認証リーダー サンワサプライ

    指紋認証リーダー

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)仕様(登録件数)10色ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19商品タイプ指紋認証スワイプレート(mm/秒)250
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
  • K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン

    K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー

    ケンジントン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。
    仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ
  • ログインパスワード記憶装置『パスポケ』 エアリア

    ログインパスワード記憶装置『パスポケ』

    エアリア
    ¥7,255税込¥7,981
    1個
    当日出荷
    パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ
    仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)色ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
  • 指紋認証リーダー サンワダイレクト

    指紋認証リーダー

    サンワダイレクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。ケーブルタイでケーブルを束ね、ノートPC・デスクトップPCにも対応できます。
    セット内容指紋認証リーダー、接続ケーブル1.5m、取扱説明書・保証書質量(g)33電源USBバスパワー精度他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下対応OSWindows11,10 / Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーコネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×40×20(ケーブルを除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンセンサー【指紋センサー】静電容量方式タッチセンサー360度認証消費電流(mA)最大70インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels接続ケーブルUSB Type-C ー USB A (1.5m)記憶データ数10件(10個の指紋)通信速度480Mbps/12Mbpsデータ保持【登録データ場所】ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式
  • ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
    用途安心・安全にデータの持ち運びが可能色ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
  • 指紋認証リーダー_USB TypeC サンワダイレクト

    指紋認証リーダー_USB TypeC

    サンワダイレクト
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
    仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証
  • USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB3.1(Gen1) キャップ式 ストラップホール付き 1年保証

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、最大60MB/sの高速データ転送を実現!美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリです。
    色ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時)インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    色ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • ATKey.Pro Zinc USB-A AuthenTrend

    ATKey.Pro Zinc USB-A

    AuthenTrend
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    当日出荷
    高耐久亜鉛合金ボディを採用したUSB-A型FIDO2セキュリティキー。指紋認証とPIN認証による多要素認証およびパスキー認証に対応し、強固なフィッシング耐性を実現。Microsoft Entra IDやGoogle Workspaceなどのクラウド認証基盤と連携し、企業システムやオンラインサービスの安全な認証を実現。
  • (MB87)ハーネス,シャシ,フロント ミツビシ

    (MB87)ハーネス,シャシ,フロント

    ミツビシ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
  • 指紋認証リーダー MoCタイプ サンワサプライ

    指紋認証リーダー MoCタイプ

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
    仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA