「yv-7530」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームガラリ YV-7530 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7530

    城東テクノ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
  • ルームガラリ YV-7560 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7560

    城東テクノ
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
  • 角型空気抜 BIDOOR(ビドー)

    角型空気抜

    BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂取付方式接着剤
  • 通気ガラリ NASTA(ナスタ)

    通気ガラリ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
    付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本材質ABS樹脂種類角型ガラリ寸法(高さH×幅W)(mm)116×276有効換気面積(cm2)65
  • エアスリットN本体 フクビ化学

    エアスリットN本体

    フクビ化学
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    3日以内出荷
    基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
    付属品フィルター1個、ビス4本寸法(mm)100×200×25
  • チャンバー付きルームガラリ 城東テクノ

    チャンバー付きルームガラリ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
  • 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    面付ルーバー空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
  • Kルーバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kルーバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • ルームガラリ YV-7590 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7590

    城東テクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75
  • 匠(室内換気口) ヒロセ化成品

    匠(室内換気口)

    ヒロセ化成品(12件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)132.5
  • 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    仕様扉用材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • フリーガラリ SYS(シブタニ)

    フリーガラリ

    SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
  • いこい(ドア換気口) ヒロセ化成品

    いこい(ドア換気口)

    ヒロセ化成品(15件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷
    洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)100
  • ステンレス製 床下換気口 (松アミ) 宇佐美工業

    ステンレス製 床下換気口 (松アミ)

    宇佐美工業(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製横長空気孔 G61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    打込式の空気孔です。
    材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
    材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
  • TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコム

    TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ

    エレコム
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。 ・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。 ・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 ・遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 ・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ・Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 ・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 ・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 ・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 ・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)コード長さ(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
換気口カテゴリ