カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「yw-510」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスL型アンテナ TOA

    ワイヤレスL型アンテナ

    TOA
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    800MHz帯ワイヤレスチュ-ナ用1/4λ型直付けL型アンテナです。
    仕様2(ダイポ-ル比相対)適合【ジャック】BNCジャック材質アンテナエレメント:ステンレス、移相コイル:ノリル樹脂黒、その他:真鍮ニッケルめっき質量(g)40最大径(Φmm)15(コネクタ)受信周波数806~810MHzエレメント(mm)365(アンテナ)VSWR2.0以下
  • ベースブロック NACHI(不二越)

    ベースブロック

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)40
  • リサイクルボックスNTIS-50 CONDOR(山崎産業)

    リサイクルボックスNTIS-50

    CONDOR(山崎産業)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。内容物が見える視認性タイプ。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。ポリ袋ホルダー付きでゴミの回収が楽々。スリムなタテ型。容量70Lのゴミ箱です。
    用途屋内用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状質量(kg)16容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×490×835グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
  • チューブ ヘッド ランプ (B0) MAZDA(マツダ)

    チューブ ヘッド ランプ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • テープ (B0) MAZDA(マツダ)

    テープ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R) ヘッドランプ (BN) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) ヘッドランプ (BN)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • (G3YW)コントロール ユニット,AFS. MAZDA(マツダ)

    (G3YW)コントロール ユニット,AFS.

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(L) ヘッドランプ (BN) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) ヘッドランプ (BN)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • Cマウント4Kデジタルカメラ アームスシステム

    Cマウント4Kデジタルカメラ

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数3840x2160インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、microSDHCカード挿入口×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーもしくはmicroSDHCカードフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)1.85x1.85イメージセンサー1/1.8インチCMOS