カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)

「z-0nb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)サカエ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb特殊電極
57,980税込63,778
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
Z-LIGHT復刻モデル 山田照明Z-LIGHT復刻モデル山田照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506