カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(374)
- 自動車純正部品(92)
- 制御機器(63)
- トラック純正部品(63)
- 切削工具(40)
- 建築金物(39)
- 安全標識(32)
- 自動車補修部品(24)
- バイク部品(19)
- バイク純正部品(14)
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業服(6)
- 卓上消耗品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABRACON(19)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- KVK(7)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- MAZDA(マツダ)(34)
- NSK(日本精工)(9)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(32)
- SMC(368)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- UDトラックス(15)
- イスカル(5)
- エスコ(6)
- カーメックス(6)
- トヨタ(9)
- ニッサン(22)
- ホンダ(25)
- ワルター(7)
- 三菱ふそう(33)
- 日野自動車(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z-101」の検索結果

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:24 ミリ, 奥行き:50 mm 1550Z101BK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 50 mm。高さ = 24 ミリ。幅 = 45 mm。外形寸法 = 50 x 45 x 24mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルボックス
HEIKO(12件のレビュー)¥889税込¥9781パック(10枚)当日出荷丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E 10.1 型タブレット寸法(mm)153.2×234.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ハンドルMN680Z256E101
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじ(M4×25)トラスコ品番225-4993材質亜鉛合金(ZDC)
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KI-Z101E取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
つまみ PO318Z25E101
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個5日以内出荷付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー質量(g)13種類つまみ仕上マットシルバー
タブレットケース KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種KEIAN KI-Z101E色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥2,498税込¥2,7481パック(12個)当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
防水タブレットケース KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種KEIAN KI-Z101E寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8


タブレットケース KEIAN KI-Z101E 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種KEIAN KI-Z101E材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥889税込¥9781パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399税込¥4391パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
ニップル13(1/2)用
KVK(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
KZナイロンクリーナー
アイセン¥98税込¥1081個当日出荷泡立ちのよいスポンジに、耐久性にすぐれた研磨材入りナイロン不織布を張り合わせたクリーナーです。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面で磨きと洗いの使い分けができます。抗菌・消臭加工で細菌の増殖を抑制し、悪臭の発生を抑える効果があります。材質ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)110×70×38本体質量(g)11耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
EKチェーン Z9-29-101
KIJIMA(キジマ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:Z9-29-101。販売備考:キャンセル不可商品です。色メタリックピンクサイズ520リンク数110
木製イーゼル(Mサイズ)
ナカバヤシ¥5,498税込¥6,0481台当日出荷から3日以内出荷パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。 4段階に高さ調整可能なボード受け付き。 高さ調整が可能ボードストッパー付き。適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下材質アルダー材質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)
テラル(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から翌々日出荷RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
...

















![パネル金具 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55768694-170414-04.jpg)