カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,248)
- バイク部品(382)
- トラック純正部品(341)
- バイク純正部品(269)
- 農業機械(266)
- 自動車純正部品(243)
- 機構部品(170)
- 切削工具(162)
- 制御機器(134)
- パソコン/周辺機器(115)
- メカニカル部品(108)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 自動車補修部品(85)
- 溶接用品(66)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 作業工具(45)
- オフィス家具(43)
- 建築金物(36)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 測定用品(32)
- 建材・エクステリア(26)
- 家電(24)
- 物流用品(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 住設機器(18)
- 空圧工具(18)
- 安全標識(17)
- 作業服(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(9)
- マスク(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 研磨材(8)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- 保管用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 梱包用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 農具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- エンジン工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- brembo(33)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- Igus(イグス)(22)
- INAX(LIXIL)(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- MAZDA(マツダ)(191)
- NAKANO(38)
- SMC(4,254)
- UDトラックス(326)
- イトーキ(30)
- ケナメタル(31)
- トヨタ(30)
- ホンダ(291)
- メディアカバーマーケット(77)
- 外山電気(22)
- 廣杉計器(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z-16」の検索結果

WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,074~税込¥7,781~1本翌日出荷から3日以内出荷材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/07/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-16・AMR1004-16・AMR1005-16
弁当容器 Z-16-B 紀州本体(B) シーピー化成
シーピー化成¥6,198税込¥6,8181袋(100点)3日以内出荷定番の2段弁当です。蓋は別売り。材質HIPS寸法(mm)200×130×32質量(g)9.9
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-16KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質スチール質量(g)195タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M4×18L最高回転数(min-1[r.p.m])5000寸法L(mm)46寸法D(Φmm)34寸法l(mm)18寸法d1(Φmm)16(H7)寸法d2(Φmm)16(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)124キー溝(A×B)(mm)5×18.3
EZチェーン Z16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾36)
Igus(イグス)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾80)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾48)
Igus(イグス)¥289~税込¥318~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾23)
Igus(イグス)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
...