カテゴリ

  • 農業機械(278)
  • 自動車補修部品(196)
  • 船舶用品・漁業資材(124)
  • 制御機器(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 切削工具(72)
  • メカニカル部品(34)
  • 作業工具(33)
  • 溶接用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-31」の検索結果

1,032件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパースリム(Z31タイプ) 栃木屋

    スーパースリム(Z31タイプ)

    栃木屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
    用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ステイズオン インク ツキネコ

    ステイズオン インク

    ツキネコ(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(65件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具

    横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
    用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
  • ナチュラルボックス HEIKO

    ナチュラルボックス

    HEIKO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
    タイプEフルート段ボール形式組立式(フタ・身一体式)入数10枚入り
  • 純鉛 光

    純鉛

    光(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着付きの鉛板
    仕様テープ付
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)

    逆作動ピンセット先曲150mm

    TAKAGI(高儀)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
    用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
  • ポジドライブドライバー No.4600 ベッセル

    ポジドライブドライバー No.4600

    ベッセル(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ヒーターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    インチサイズのTハンドル六角レンチです。
    形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
  • ネジザウルスモグラ極短 全長18mm ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラ極短 全長18mm

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ガンツ 高輝度投光器 GENTOS

    ガンツ 高輝度投光器

    GENTOS
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
  • ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS

    ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付

    GENTOS
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用 外山電気

    パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用

    外山電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
    管の端末をふさぐ場合に使用します。
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • ナチュラルボックス 50枚 HEIKO

    ナチュラルボックス 50枚

    HEIKO(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10枚×5パック)
    3日以内出荷
    タイプEフルート段ボール
  • ダスト・バック 空研

    ダスト・バック

    空研
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。
    用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質布寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
  • 高級スクレーパー KTC

    高級スクレーパー

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    寸法L(mm)180寸法A(mm)18
  • パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
    材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
  • ウォーターバイパスホース OHNO(大野ゴム工業)

    ウォーターバイパスホース

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角9.5

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • すべり止め手袋 厚手 5双組 コーコス信岡

    すべり止め手袋 厚手 5双組

    コーコス信岡
    ¥689税込¥758
    1セット(5双)
    3日以内出荷
    厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手。天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
    用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業色イエロー素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
  • スライドジッパー ハウスホールドジャパン

    スライドジッパー

    ハウスホールドジャパン
    ¥199税込¥219
    1個(12枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    出張、旅行やアウトドアへ行く際の小物仕分けに便利!
    色透明
  • サングラスクリップ カーボン カーメイト

    サングラスクリップ カーボン

    カーメイト(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです。サングラスを傷つけずに簡単ホールド。駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き
    用途サングラスクリップ質量(g)18本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒白7本斜折 御香奠 マルアイ

    黒白7本斜折 御香奠

    マルアイ
    ¥109税込¥120
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ふろしき折りタイプ。主に関西地方向け。
    寸法(mm)105×185
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
  • スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(PBTスペーサー) CZ-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN色灰白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • 宅配給食保温ボックス お食事便 関東プラスチック工業

    宅配給食保温ボックス お食事便

    関東プラスチック工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま作りたてのおいしさをそのままの状態でお届けすることができます。スタッキングができますので収納スペースをとりません。
    材質発泡スチロール
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • PZ(ポジ形)カラービット ANEX

    PZ(ポジ形)カラービット

    ANEX(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる
    全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • 浴室中折れドア上部ヒンジ固定側セット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドア上部ヒンジ固定側セット

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 浴室中折れドア下部ヒンジ固定側セット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドア下部ヒンジ固定側セット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容本体×1
  • PBTスペーサー(六角) / ASZ 廣杉計器

    PBTスペーサー(六角) / ASZ

    廣杉計器
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質PBTねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応