カテゴリ
- 作業工具(39)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「z-eal 1/4」の検索結果

Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981本欠品中「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
”Z-EAL” ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL1/4ソケットセット10ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷使用頻度の高い基本的なサイズのソケットとクイックスピンナー、ラチェットハンドルのみのエントリーセットです。 ソケットはコンパクトさを追求し、狭い箇所での使用範囲が広がります。セット内容ソケット2400MZ:5.5,6,7,8,10,12,13,14mm、ラチェットハンドル、クイックスピンナー、レール材質クロモリブデンSCM435差込角(mm)1/4"-6.35セット商品数10RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個欠品中トラスコ品番124-7043材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)12.7
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。トラスコ品番387-9429全長(mm)178差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
コーケン ソケットレンチ フルセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。トラスコ品番387-9216差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ケース寸法(mm)410×190×40ハンドル内容ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー(3本)、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(12点)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm穴角6角レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
コーケン ソケットレンチ ベーシックセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。トラスコ品番387-9224差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ケース寸法(mm)310×100×40ハンドル内容ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
Z-EAL 1/4"(6.35mm)SQ. ビットソケット混合ソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,598税込¥9,4581セット(9点組)欠品中セット内容2000Z.28:1、2、3、2005Z.25:5、6、2010MZ.25:3、4、5、6質量(g)213差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
Z-EALトルクスビットソケットレールセット 7ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番812-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)195差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
6.35mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥779~税込¥857~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9837全長(mm)29.9質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL クイックスピンナーアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4”
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。2個のスチールボールがボルトナットをしっかりとつかみ、安心して確実な作業ができます。トラスコ品番578-4236材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥729税込¥8021個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状マイナス
Z-EAL6角ディープソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番812-1668材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)446差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番786-3675材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
G5PZ
omron(オムロン)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から70日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)