カテゴリ

  • 作業工具(18)
    • のこぎり替刃(7)
    • のこぎり本体(8)
    • バンドソー/パイプソー(2)
    • のこぎり関連品(1)
  • 切削工具(1)
    • セーバーソーブレード(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 研磨材(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「zソー」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ゼットソー マルチ 木工用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 木工用岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーα265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77 ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(2本)ほか
当日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合純正型番【リソー】 Zタイプ77(S-4247) / RE A3 Z(S-2630)、【デュプロ】 DR543/DR643適合■リソー■RZ570/RZ670/RZ770/RZ777、MZ770、SD5680F/SD5680、MD5650■デュプロ■DP-543TC/DP-643TCサイズA3適合機種メーカーリソー、デュプロ
ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZノーブランド
4,998税込5,498
1セット(1000mL×2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー、デュプロ
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス伸縮式高枝鋸ズームソー替刃アルス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
3,298税込3,628
1パック(3枚)ほか
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付き アルス伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 サヤ・ホルダー付きアルス(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0330全長(mm)700質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソーレザーソーZA型 EVAGRIPレザーソー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1548質量(g)220板厚(mm)0.3
パイプソー240黒柄 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240黒柄岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー αシリーズ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃
ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイド ベスト 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265岡田金属工業所(ゼットソー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
チェンソーチャップスProChaps Z サムライレジェンドチェンソーチャップスProChaps Zサムライレジェンド
17,980税込19,778
1着
6日以内出荷
裾がズボン式のチェンソーチャップス。両足の自由を確保しつつ、エプロン式の自由な適応サイズ、通気性を兼ね備えています。表面のオレンジの生地はヘビーデューティーCORDURAナイロンの1000デニール。枝などの擦り傷に強く耐オイル、耐水です。
用途チェンソー作業オレンジ適合ASTM1897-2008適合ProlarRoHS指令(10物質対応)対応
【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z37 ノーブランド【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z37ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー適合■リソー■RZ570/RZ670/RZ770/RZ777、MZ770、SD5680F/SD5680、MD5650サイズA3適合純正型番【リソー】 Zタイプ37(S-4363)
安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー GKS-06GROW KICKS(グローキックス)
3,998税込4,398
1足
6日以内出荷から8日以内出荷
グローキックス版アメカジセーフティ。 超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。 JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。
材質PU合皮、PU2層インジェクション形状ミドルカット標準質量(g/片足)480(26センチ)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73 ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73ノーブランド
12,980税込14,278
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リソー■RZ330/RZ430/RZ530/RZ630/RZ730/RZ737、MZ730、RE23M/RE23Z、MD5450、SD5430/SD5430L/SD5480■デュプロ■DP-533TC/DP-633TCサイズB4適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】Zタイプ73(S-4370) / RE B4 Z(S-2631)【デュプロ】 DR533 / DR633
【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z33 ノーブランド【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z33ノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー適合■リソー■RZ330/RZ430/RZ530/RZ630/RZ730/RZ737、MZ730、MD5450、SD5480/SD5430/SD5430LサイズB4適合純正型番【リソー】 Zタイプ33(S-4249)
スペシャルソー SPソシリーズ 大同興業スペシャルソー SPソシリーズ大同興業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:日東工器、マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):300×2.0×32アズワン品番65-9558-70
スペシャルソー SPソシリーズ 大同興業スペシャルソー SPソシリーズ大同興業
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
チタンの特殊コーティング処理を施した硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくい。ステンレス鋼や合金鋼の切断に適したメタルソーです。
仕様●メーカー:マック●鋸(外径×厚み×内径)(mm):370×2.5×40アズワン品番65-9558-66
タニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃 谷テックタニ サーメットチップソー CS192x40Z ドライカッターハンド用替え刃谷テック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)192穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数40トラスコ品番852-3765質量(g)390
タニ ドライチップソー SUS用 DTS355X2.2X25.4X72Z 谷テックタニ ドライチップソー SUS用 DTS355X2.2X25.4X72Z谷テック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番722-1207質量(kg)1.6
タニ ドライチップソー SUS用 DTS355X2.2X25.4X90Z 谷テックタニ ドライチップソー SUS用 DTS355X2.2X25.4X90Z谷テック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番722-1215質量(kg)1.6
タニ ドライチップソー 鉄鋼用DTS355X2.2X25.4X66Z 谷テックタニ ドライチップソー 鉄鋼用DTS355X2.2X25.4X66Z谷テック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番722-1193質量(kg)1.6適合材
安全スニーカー GKS-10 GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー GKS-10GROW KICKS(グローキックス)
4,498税込4,948
1足
7日以内出荷
ちょい悪・ちょいゴージャスなアメカジセーフティ。超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。JSAA A種認定商品。鋼鉄先芯。
用途軽作業甲被タイプ材質(先芯)足幅3E規格JSAA_A種材質(アッパー)PU合皮形状ハイカット材質(ソール)PU2層インジェクション(DESMA社製)特性耐油、耐摩耗、クッション靴タイプスニーカー