カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-288」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,893税込5,382
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
すみっこサンダーサビ塗料 イチグチすみっこサンダーサビ塗料イチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途金属等のサビ・塗料はがし作業。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
パーソナル コインロック空転リング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロック空転リングTAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)Z00288タキゲンコード22955
パーソナル コインロックロング TAKIGEN(タキゲン)パーソナル コインロックロングTAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器Z00288
エアダスター(ノンフロン) ホーザンエアダスター(ノンフロン)ホーザン(4件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
ガードリング付ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ガードリング付ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・ビスセット質量(g)770鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)Z00288タキゲンコード03984
KG-25 イレーサー 空研KG-25 イレーサー空研(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3206
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から119日以内出荷
種類制御ケーブル
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,407税込10,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)鍵違い数17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)
破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)破壊防止パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニTAKIGEN(タキゲン)
4,425税込4,868
1個
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
パイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプクランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。
タイプギアタイプ材質ステンレス取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
パッチャルペンシル TOSTEM(LIXIL)パッチャルペンシルTOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
用途釘打ちの後傷、窓枠などの留め
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-288DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-288DCMZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)288リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
インターリンクR パネル脚・片面単独型 W2800×D830<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W2800×D830<配送時組立サービス付>イトーキ
239,800税込263,780
1枚
25日以内出荷
仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)2800質量(kg)65.3高さ(mm)720奥行(mm)830グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR 両面タイプ用 ハンギングビーム2段 W2800<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR 両面タイプ用 ハンギングビーム2段 W2800<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
仕様W2000、2400、2800、3000は2分割になります幅(mm)2800高さ(mm)690奥行(mm)90サービス分類組立・設置・取付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-288Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-288ZSMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-288Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-288ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-288Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-288ZSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
GEAR 6a SEC VEL Z34 2A000288 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 6a SEC VEL Z34 2A000288piaggio(ピアッジオグループ)
62,980税込69,278
1個
31日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-288Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-288Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-288Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-288Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-288Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-288ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)288クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ ホーザン除電ブラシホーザン
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ)毛丈(mm)40アース線の長さ(m)1
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
3日以内出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3
コンバットZドリル(3D) 日研工作所コンバットZドリル(3D)日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トリム(R) シート クッション (1AZ2) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1AZ2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (1AZ2) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1AZ2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (1AZ2) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (1AZ2)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1AZ2) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1AZ2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷