カテゴリ

  • 農業機械(124)
  • バイク純正部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z1005」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (107)バンジョー K1Z-1005 スバル

    (107)バンジョー K1Z-1005

    スバル
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合(製品)3355、8430、8870、LR8431、LR8432、MR8870
  • フルカラーロールカセット brother(ブラザー)

    フルカラーロールカセット

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    インクを使わずに オリジナルフルカラーラベルをカンタン作成
    用途ラベルライター「ピータッチカラー」専用フルカラーロールカセット。白地/フルカラー長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リム幅w(mm)64
  • 30”ロックオン・エクステンションチューブ BLACHAWK

    30”ロックオン・エクステンションチューブ

    BLACHAWK
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ベスポジBPZ   Tベースレギュラー DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベースレギュラー

    DIPPERホクメイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    少ない押し圧で横ズレしない機構の支柱型手すり
    材質ASA、アルミ、ステンレス、エラストマー、木サイズΦ18(上幅58)×高さ190~270
  • Oリング ホンダ

    Oリング

    ホンダ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (BNZ10)BACKREST 三菱ふそう

    (BNZ10)BACKREST

    三菱ふそう
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ10)PLUG 三菱ふそう

    (BNZ10)PLUG

    三菱ふそう
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ10)ADHESIVE TAPE 三菱ふそう

    (BNZ10)ADHESIVE TAPE

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ10)TAPERED ROLLER BEARING 三菱ふそう

    (BNZ10)TAPERED ROLLER BEARING

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-100シリーズ

    DIPPERホクメイ
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。頭の大きさが広いことで、和室への設置に際して、一層除圧した設置が可能です。付属オプションにより様々な組合せが作れます。
    仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材
  • (91302)Oリング,ロアーインジェクター ホンダ

    (91302)Oリング,ロアーインジェクター

    ホンダ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • S/P UD 06Z10-R5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R5 ナカノ

    NAKANO
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-NY112
  • ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ

    DIPPERホクメイ
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
  • (91301)Oリング,インジェクター ホンダ

    (91301)Oリング,インジェクター

    ホンダ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • 自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形

    川本ポンプ(川本製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 玄関ドア用交換用シリンダー レバー ゴールド上 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用交換用シリンダー レバー ゴールド上

    TOSTEM(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1セット
    7日以内出荷
    用途玄関ドアセット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバーゴールド対応商品BFプレナスⅡ
  • ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ DIPPERホクメイ

    ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ

    DIPPERホクメイ
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
    材質基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA、集成材
  • (46111)クランプ UDトラックス

    (46111)クランプ

    UDトラックス
    1,755税込1,931
    1個
    10日以内出荷
  • (20641)ラバー シート、D、エキソ UDトラックス

    (20641)ラバー シート、D、エキソ

    UDトラックス
    338税込372
    1個
    10日以内出荷
  • CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC

    CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10
  • 高電圧大容量直流電子負荷装置 菊水電子工業

    高電圧大容量直流電子負荷装置

    菊水電子工業
    619,800税込681,780
    1台ほか
    16日以内出荷から31日以内出荷
    電圧(V)(対接地)+端子:±1000、-端子:±900定格電圧10to1000
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP

    KOA
    159税込175
    1袋(100個)
    当日出荷
    AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
    シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • リングセット(ピストン) STD   Z400-E1 13008-1005 Kawasaki

    リングセット(ピストン) STD Z400-E1 13008-1005

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ100 SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFZ100

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
  • シリンダ エクステンションチューブ エナパック

    シリンダ エクステンションチューブ

    エナパック
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スリップオンマフラー フルチタン  Three-Tec G FZ1(2006-) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン Three-Tec G FZ1(2006-)

    BODIS (ボディス)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種YAMAHA FZ1 (2006-2016)
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機)

    クランプオンパワーロガーセット

    HIOKI(日置電機)
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
    仕様[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間6h(バックライトOFF)測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え起動時間(秒)ソフトウェア:約3電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)ソフトウェアバージョン5.22
  • CH Series(CHDSDFZ100) SMC

    CH Series(CHDSDFZ100)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1005Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-1005Z

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1005クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付