カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 自動車純正部品(12)
- バイク部品(8)
- トラック純正部品(8)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(15)
- Kawasaki(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱ふそう(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- PMC(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ワルター(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
- UDトラックス(2)
- NSK(日本精工)(1)
- スズキ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- マキタ(1)
- タカノ(1)
- 日野自動車(1)
- DiodesZetex(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト
「z1013」の検索結果

ジルコバーΦ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ストリッパガイドブシュ
パンチ工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
丁番3枚セット L(片開き・片袖・両袖用)*-1013L-DETD
TOSTEM(LIXIL)¥6,898税込¥7,5881セット7日以内出荷仕様非防火仕様適合ディクシードセット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
丁番3枚セット R(片開き・片袖・両袖用)*-1013R-DETD
TOSTEM(LIXIL)¥6,898税込¥7,5881セット7日以内出荷仕様非防火仕様適合ディクシードセット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から22日以内出荷間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt![F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56449663-210308-02.jpg)
F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可![F 350-17 GLD [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56449663-210308-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可






































![F 350-17 GLD[TYPE-R Gコート] Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56449663-210308-02.jpg)