カテゴリ
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「z1016」の検索結果

ユニセックス 7ポケットカーゴパンツ(レギュラー 股下71)
スマートスクラブス¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです。7つのポケットで収納力バツグンのカーゴパンツ。ポリエステル65% 綿35%。ストレートカット。紐・ハンディループ付ゴムウエスト。サイドポケット2つ。ポケットインポケット4つ。スナップ付ポケット1つ股下(cm)71
ストリッパガイドブシュ
パンチ工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4042肩削りカッター
ワルター¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から9日以内出荷チップ交換式肩削りカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。種類基板取付洗浄タイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スイングアームスタンドフック M8
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆カラー:レッド。【主要取付車種】。・KAWASAKI Z1000。・Ninja100014 。・TRIUMPH THRUXTON’16。・SUZUKI GSXR系。・HONDA CBR600/1000RR系 他。Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]14-
トグルスイッチ8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥24,980税込¥27,4781セット(25個)5日以内出荷から7日以内出荷フジソク8スイッチシリーズは、従来のNDS規格、MIL規格、UL規格などの高性能スイッチをつくりあげた蓄積技術を基にして、日本で初めてフジソクが開発した超小形スイッチ(MST)に改良を加え、技術の集大成として生れた高信頼度スイッチです。 工レクト口ニクスの発展と共に多様化する二ーズに対応して、次々に品種の拡大を行い、操作部形状、端子形状、付属品など豊富な品揃えとなっております。 このシリーズは、厳密な品質管理のもとで一貫生産され、ほとんどの製品はUL・CSA規格認定品です。 安心して使えるスイッチとして国内はもとより世界中で広くご愛用いただいております。動作方式オルタネイト接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V1A)操作部形状基板取付洗浄タイプメッキAg電気的寿命50000回耐電圧(V)初期:AC1500・1分間
Kawasaki Z1000 (2010-2016)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Kawasaki、Z1000 (2010-2016)
Kawasaki Z1000SX (Ninja ニンジャ 1000) (2011-2016)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Kawasaki、Z1000SX (Ninja 1000) (2011-2016)