カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「z14pvh-eg」の検索結果

排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂
排水ホース用アダプタ モレス
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40
排水アダプターセット(ホース式)
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
排水アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ モレス
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR寸法50最高使用温度(℃)40
排水アダプターセット(直管式)
SUGICO(スギコ)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS