カテゴリ
- バイク部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「z2fs6」の検索結果

サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スロットルチエツクバルブ
BIGM(丸山製作所)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷規格Z2FS6部品名称スロツトルチエツクバルブ図解NoVSA100-11 1990ネン 油圧バルブ部品_No.8、VSM100-11 油圧バルブ部品_No.8、VSA100-11 1992ネン 油圧バルブ部品_No.8