カテゴリ
- カー用品(31)
- スポーツサスペンション/剛性バー(2)
- スポーツマフラー(6)
- 農業機械(163)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 自動車補修部品(52)
- 制御機器(27)
- 作業工具(27)
- 切削工具(22)
- バイク部品(21)
- メカニカル部品(13)
- 機構部品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RG(レーシングギア)(1)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 東栄管機(23)
- NAKANO(16)
- セキスイ(12)
- Igus(イグス)(11)
- omron(オムロン)(10)
- BAHCO(バーコ)(10)
- 東洋マーク製作所(9)
- ESTERA(9)
- Aron(アロン化成)(8)
- NS(日進工具)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- ホンダ(6)
- PMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ハゼット(5)
- KVK(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z34」の検索結果

スーパースリム(Z34タイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1パック(25枚)ほか当日出荷から翌々日出荷優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形
富士電機(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から16日以内出荷コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。種類関連商品
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥839税込¥9231本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
ネジザウルスモグラ極短 全長18mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
Z キャビネットスタンド
日東工業¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷から4日以内出荷キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
コンベックスルール
ホーザン¥749税込¥8241個当日出荷から20日以内出荷質量(g)68種類フリーテープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×49×20JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
水平器
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機器の据え付け時の水平チェックに。質量(g)31感度(mm/m)0.5(=0.03°)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)RoHS指令(10物質対応)対応
天井点検口シーリングハッチ
ダイケン¥3,698税込¥4,0681台当日出荷目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
輸入車用スパーグプラグ
BERU¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。 ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
...