カテゴリ
- 電動工具(26)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(31)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本ミニチュアカップリング(3)
- PROST's(3)
- KVK(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズマ工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日研工作所(1)
- ニッセイ(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- BERU(1)
エコロジープロダクト
「z359」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ぱたぱた粘着ローラーL
アズマ工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷掃除機だけでは、取れにくい髪の毛やホコリも粘着紙で取り除けます。カバーを跳ね上げて使用できて、カバーを下ろすと収納できます。材質カバー:ポリプロピレン、シャフト:スチール、テープ:粘着加工紙(16cm×80周)質量(g)533テープ幅(mm)約160巻数80周寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×50×900TKG品番9-1368-0701TKG品番(2017)6-1226-0701商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
輸入車用スパーグプラグ
BERU¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。 ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
EZ3591X 充電ケーブルカッター部品 解除レバー止めピンセット
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷EZ3591X 充電ケーブルカッター部品用途解除レバー止めピンセット
解除プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷EZ3591X 充電ケーブルカッター12V用 解除プレート。EZ45A7 充電ケーブルカッター用 解除プレート
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,798~税込¥5,278~1個(300g)ほか5日以内出荷メルセデスベンツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーメルセデスベンツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
埋込取手 MN1116Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5