カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「z386」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁ユニット KVK

    減圧弁ユニット

    KVK
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ ねじ式 3.6m

    アサダ(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
    用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”トラスコ品番423-1147質量(kg)3.4火炎温度(℃)2350火炎形状ターボ炎
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)

    アサダ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)

    アサダ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(調整器側メスカプラ)

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0553適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-41
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ハンドル側オスカプラ)

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0635適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-38
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番198-0608適合機種PZ386837(ネジ式)、PZ386838(カプラ式)長さ(m)7.2アズワン品番64-6751-42
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)

    アサダ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
    トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器カプラ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
  • アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダ

    アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
    トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
  • 落とし口部材 逆流防止継手 Panasonic(パナソニック)

    落とし口部材 逆流防止継手

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    豪雨によるたてとい内部の水位上昇時に雨水を雨樋の外へ逃がし、住宅被害のリスクを低減します。
    用途たてとい地上1m部分に設置し、雨水の逆流を防ぎます。接続たてとい直結適合サイズPC30・S30
  • ダブルビットセット(六角) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ダブルビットセット(六角)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
    両頭機能両頭
  • ダブルビットセット(トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ダブルビットセット(トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
    両頭機能両頭
  • ダブルビットセット(プラス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ダブルビットセット(プラス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
    両頭機能両頭
  • ベイルーフ シーク68S デュオ

    ベイルーフ シーク68S

    デュオ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    小型ベイトパターンに最適な68mmボディ
    用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7.7g
  • ベイルーフ シーク85S デュオ

    ベイルーフ シーク85S

    デュオ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    「シーク」その泳ぎ、生命体。
    用途シークに求めたものはルアー自ら意思を持つかの様なスライドアクション。水平スイム姿勢にこだわり、横方向への動きの純度を高めたことで、潮流の変化による不意なスライドアクション「シークスライド」が完成した。このアクションが追尾したシーバスの捕食本能を直撃し、バイトへと持ち込む。また、14.5gながら徹底したボディバランス設計で優れた飛距離も実現。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック7(#)レングスL(mm)85リングタイプ2.5(#)ウエイト14.5g
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    9,498税込10,448
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷