カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「z6164」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(スズキ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(スズキ)

    武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
  • ブラケット NO.3 コンソール (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO.3 コンソール (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール フロント (ZZ61) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (ZZ61)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • コンソール (ZZ) MAZDA(マツダ)

    コンソール (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • LID GLOVE MAZDA(マツダ)

    LID GLOVE

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • (21501)ホース、ウォーター、アツパ UDトラックス

    (21501)ホース、ウォーター、アツパ

    UDトラックス
    3,711税込4,082
    1個
    10日以内出荷
  • (20234)カバー、エンジン ストツ UDトラックス

    (20234)カバー、エンジン ストツ

    UDトラックス
    9,828税込10,811
    1個
    10日以内出荷
  • PROTECTOR CO*NH1*    51610KCZ640ZB ホンダ

    PROTECTOR CO*NH1* 51610KCZ640ZB

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • PROTECT*TNATURAL*    51610KCZ640ZA ホンダ

    PROTECT*TNATURAL* 51610KCZ640ZA

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161 HENGSTLER

    Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161

    HENGSTLER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御取付方式パネル取り付け周波数(Hz)(最大カウント)25リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcインターフェース(出力)トランジスタ表示桁数6表示範囲0→ 999999動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス