カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「z6180」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    主照明ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
    付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ380カバー密閉質量(kg)2.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)160タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • KIT,SPARK ARRESTE ホンダ

    KIT,SPARK ARRESTE

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。