カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「z6195」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    主照明ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
    用途100V配線ダクト用付属品専用リモコン送信器仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2高さ(mm)180タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯入力電流(A)(100V)0.32色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵