カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「za-0808」の検索結果

カップリング ゼロカップ ZA・Z Z-0808
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質スチール質量(g)33寸法キャップスクリュー:M3×10L最高回転数(min-1[r.p.m])9000寸法L(mm)24寸法D(Φmm)20寸法l(mm)8寸法d1(Φmm)8(Js6)寸法d2(Φmm)8(Js6)本数キャップスクリュー:4トルク(N・m)6
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら