カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • メカニカル部品(42)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「za-2.5」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
T大型タイプ 松栄電器T大型タイプ松栄電器
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から5日以内出荷
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
SZA ステンレス基台 日東工業SZA ステンレス基台日東工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機ZA-Y形パウダブレーキ三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
459税込505特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
カムロック 25メネジ*アダプター 麻場カムロック 25メネジ*アダプター麻場
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
レバーアクションひとつで簡単着脱!
CDMSB SMCCDMSBSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 65A D121
メーカーマツダ主な適合純正品番B64J-18-300・B64J-18-300B・B64J-18-300Aサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 60A D121
メーカーマツダ主な適合純正品番B61P-18-300D・B61P-18-300・B61P-18-300E・B61P-18-300Fサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 70A D128
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
マザック社タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビックマザック社タレットインターフェース ブレードアダプタサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
13,250税込14,575
1個
当日出荷から27日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
30,025税込33,028
1個
当日出荷から16日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
トリム B (R) リヤー バック MAZDA(マツダ)トリム B (R) リヤー バックMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
トリム B (L) リヤー バック MAZDA(マツダ)トリム B (L) リヤー バックMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
リッド(R) トリム アーム レスト (J0) MAZDA(マツダ)リッド(R) トリム アーム レスト (J0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
25,925税込28,518
1個
当日出荷から27日以内出荷
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS40NZA)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
13,250税込14,575
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH25NZA)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEFS25RNZA) SMCL Series(LEFS25RNZA)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS25LNZA) SMCL Series(LEFS25LNZA)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA) SMCLEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NZA)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNZA) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNZA)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEFSH25LNZA) SMCL Series(LEFSH25LNZA)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
技あり PROMART(プロマート)技ありPROMART(プロマート)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
種類ロック付JIS規格1級目盛種別片面