カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,224)
- 空調・照明・電設資材(51)
- バッテリー・電装(7)
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「za-93」の検索結果

1/2 ショートインパクトレンチ
SMT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
イザナス(R)ロープ
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。用途各種作業の強度が求められる場面に。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ・パーツ/パーツ・他
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷仕様LZW-93627LB・LT専用材質ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/リニアトラック
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
LED部品
DAIKO(大光電機)¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
...