カテゴリ

  • 建材・エクステリア(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「za-td3」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)
    グレー
    ベージュ

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,519~税込¥1,671~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    4日以内出荷
    基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
    長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
  • ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホン

    ワイヤレスドアホンセット WR-11

    アイホン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    当日出荷
    自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
    幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型色スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • 3通話路式卓上型親機 アイホン

    3通話路式卓上型親機

    アイホン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
    用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(17件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • VOLCALOCK専用制御盤 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK専用制御盤

    ロックマンジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
  • テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T アイホン

    テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T

    アイホン(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
    仕様非常ボタンあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:135×180×22設置方式玄関2/室内2カメラ仕様170°パノラマモニターサイズ3.5型カラー
  • 厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ ダイキン工業

    厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ

    ダイキン工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(8枚)
    当日出荷
    適合本体FGXTP140M、FHTP140FB、FXYTP140NB
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK制御盤セット製品

    ロックマンジャパン
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
    用途台所
  • 800MHz帯ワイヤレス受信機 Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯ワイヤレス受信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱
    5日以内出荷
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • リツドASSY ホンダ

    リツドASSY

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷