カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「zap-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2 omron(オムロン)

    ドアスイッチ 1ZAP2/1VAP2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
    保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • 逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付ホース入口用プラグ

    阪口製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    逆止弁付のゲージ直結用です。
    用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
    取付穴径(Φmm)30
  • 戸当りパッキンあり L=2100 TOSTEM(LIXIL)

    戸当りパッキンあり L=2100

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    セット内容L=2100
  • 戸当りパッキンあり L=3800 TOSTEM(LIXIL)

    戸当りパッキンあり L=3800

    TOSTEM(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容L=3800
  • FLAP S*NH-121P-A*    64274MJ4900ZA ホンダ

    FLAP S*NH-121P-A* 64274MJ4900ZA

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • FLAP S*NH-121P-A*    64264MJ4900ZA ホンダ

    FLAP S*NH-121P-A* 64264MJ4900ZA

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 『パーツ販売』23 マスターチューン 尾長 1.7-530 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 マスターチューン 尾長 1.7-530

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。