カテゴリ
- 保管用品(9)
- 作業工具(7)
- 厨房用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「zarges」の検索結果

Zarges AFEK470-40841
Zarges(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。質量(kg)6.9色シルバー材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)740外寸法・高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応鍵シリンダー錠×2外寸法・奥行(mm)510有効内寸法・奥行(mm)460有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)690
Zarges AFEK470-40568
Zarges¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。質量(kg)4.8外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)220有効内寸法・幅(mm)550
Zarges AFEK470-40677
Zarges¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。質量(kg)3.1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)350
Zarges AFEK470-40810
Zarges¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。質量(kg)4.2外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)550
ZARGES Castor Fixed AFEK40741
Zarges¥22,980税込¥25,2781セット(2個)4日以内出荷着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。タイプストッパー無しキャスター径(Φmm)100キャスター数2
ZARGES Castor Swivel AFEK40742
Zarges¥27,980税込¥30,7781セット(2個)4日以内出荷着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。タイプストッパー付きキャスター径(Φmm)100キャスター数2
BK 18-8運搬バット
弁慶(本間冬治工業)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。材質ステンレス(SUS304)
軽トラ用アルミボックス
アルミス(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ合金製トランク C型
ダイトウトランク¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。トラスコ品番461-8238材質アルミ合金質量(kg)18材質(本体)アルミ合金有効内寸(mm)955×455×495外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)500鍵鍵無外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)455有効内寸法・高さ(mm)495有効内寸法・幅(mm)955
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540