カテゴリ

  • バイク純正部品(1,614)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 制御機器(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 測定用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 作業服(15)
  • 防犯用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 家電(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zat」の検索結果

2,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト

    防水素材バッグZAT リュックタイプ

    モリト(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
    質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)容量(L)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト特性無縫製構造、防水
  • 防水素材バッグZAT トートタイプ モリト

    防水素材バッグZAT トートタイプ

    モリト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
    質量(g)約500容量(L)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK特性無縫製構造、防水
  • ZAT ショルダーバッグ モリト

    ZAT ショルダーバッグ

    モリト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ウェルディング加工(溶着)により水や泥汚れをシャットアウト。汚れたら外側も内側もバッグごと水で簡単丸洗いOK。雨や泥で汚れたレジャーウェア、シューズ、ギアなどをそのままバッグイン。バッグを洗う際や、背負う必要がないときに、必要に応じて着脱可能なショルダーベルト。
    用途ショルダーバッグ質量(g)約600(内ショルダーベルト約100)寸法(約)W45×H48.5×D13cm(開口時の測定値)容量(L)10
  • ZAT無縫製バック・トートタイプ カーキ 広島

    ZAT無縫製バック・トートタイプ カーキ

    広島
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライトートバック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール 。サイズ:W42(上)32(下)×H33×D17cm。重さ:約500g
  • ZAT無縫製バック・リュックタイプ イエロー 広島

    ZAT無縫製バック・リュックタイプ イエロー

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライリュック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール。 サイズ:W30×H46×D20cm。重さ:約850g(内ショルダーベルト200g)
  • ZAT無縫製バック・リュックタイプ カーキ 広島

    ZAT無縫製バック・リュックタイプ カーキ

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライリュック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール。 サイズ:W30×H46×D20cm。重さ:約850g(内ショルダーベルト200g)
  • ZAT無縫製バック・リュックタイプ グレー 広島

    ZAT無縫製バック・リュックタイプ グレー

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライリュック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール。 サイズ:W30×H46×D20cm。重さ:約850g(内ショルダーベルト200g)
  • ZAT無縫製バック・トートタイプ イエロー 広島

    ZAT無縫製バック・トートタイプ イエロー

    広島
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライトートバック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール 。サイズ:W42(上)32(下)×H33×D17cm。重さ:約500g
  • ZAT無縫製バック・トートタイプ グレー 広島

    ZAT無縫製バック・トートタイプ グレー

    広島
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライトートバック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール 。サイズ:W42(上)32(下)×H33×D17cm。重さ:約500g
  • ZAT3WAYポーチ モリトジャパン

    ZAT3WAYポーチ

    モリトジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。質量(g)295寸法(cm)(約)W20(上部)18(底部)×H34×D4
  • ZATバックパックポケットタイプ モリトジャパン

    ZATバックパックポケットタイプ

    モリトジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。質量(g)770容量(L)24耐荷重(kg)収納物:(目安)5寸法(cm)(約) W33(上部)34(底部)×H55×D18
  • ZAT3WAYサコッシュ モリトジャパン

    ZAT3WAYサコッシュ

    モリトジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。質量(g)160寸法(cm)(約)W31(上部)25.5(底部)×H20.5
  • ZAT無縫製バック・リュックタイプ ブラック 広島

    ZAT無縫製バック・リュックタイプ ブラック

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    自ら守る・水で洗える・防水素材のドライリュック。本体生地:PVCターポリン バックル:ポリアセタール。 サイズ:W30×H46×D20cm。重さ:約850g(内ショルダーベルト200g)
  • ZAT大型トートバックタイプ モリトジャパン

    ZAT大型トートバックタイプ

    モリトジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
  • KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A

    KYOCERA AVX
    33,980税込37,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-30
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A

    KYOCERA AVX
    889税込978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)85
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A

    KYOCERA AVX
    35,980税込39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差-20 → +80%静電容量1μF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • ジズライザープロ 北村製作所

    ジズライザープロ

    北村製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
  • ジズライザープロエアー 北村製作所

    ジズライザープロエアー

    北村製作所(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
    用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
  • 刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー お買い得 2個パック

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10)幅(mm)100レッド高さ(mm)20取付径(Φmm)12mm以下
  • ジズライザーワイド120 北村製作所

    ジズライザーワイド120

    北村製作所(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
    用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • ジズライザー ハイ50 北村製作所

    ジズライザー ハイ50

    北村製作所(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
    高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
  • 充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90 北村製作所

    充電式刈払機用安定板ジズライザー エレスマート90

    北村製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)厚さ(mm)20ホワイト直径(mm)90
  • ジズライザーハイエアー50 北村製作所

    ジズライザーハイエアー50

    北村製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
    用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
  • 冷感ポンチョ EX ZART

    冷感ポンチョ EX

    ZART
    3,598税込3,958
    1着
    4日以内出荷
    接触冷感性能に特化したポリエチレン素材に特殊断面を付与した冷感ポンチョです。素材自体が冷感機能を備えているため、繰り返し洗濯しても冷感効果が持続します。屋外作業、屋内作業、福祉施設など、さまざまな現場での暑熱対策に適しています。
    材質ポリエステル、ポリエチレンサイズフリーサイズ幅(cm)140
  • ZATレーザー Z-LASER

    ZATレーザー

    Z-LASER
    54,980税込60,478
    1台
    50日以内出荷
    電池駆動により独立した適応性の高いレーザー。電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。
    電源単3乾電池または単3充電池波長(nm)635レーザー光色
  • エアタンク WIZ'A

    エアタンク

    WIZ'A
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチールブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4
  • 微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機

    微少流量センサー OFシリーズ

    愛知時計電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
    用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。最高使用圧力(MPa)0.5保護構造屋内仕様(IP×4相当)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定対象液体測定原理楕円ギア方式適合流体油(重油・軽油・灯油など)
  • リュック式防水バッグ JAPPY

    リュック式防水バッグ

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。
    質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
  • 微量流量センサー 愛知時計電機

    微量流量センサー

    愛知時計電機
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    脈動に強く各種液体に対応できます。
    最大圧力(MPa)0.5流体温度(℃)-10~70材質ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304精度±2%RS測定対象液体測定原理楕円ギヤ方式測定流体冷温水、灯油、軽油、重油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULS

    トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット

    ZEFULS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
    セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1寸法(mm)170×250質量(g)850周波数(Hz)50/60口金(E)26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
  • ジズライザーエアードライブ240 北村製作所

    ジズライザーエアードライブ240

    北村製作所(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8質量(g)約250寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
  • 【オーダー】鉄 Z型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 Z型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,229税込1,352
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状Z型穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • ジズライザー エアードライブ 180 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180

    北村製作所(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
    高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
  • 【オーダー】アルミ Z型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ Z型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,823税込2,005
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状Z型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状Z型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 自動開閉 屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    自動開閉 屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...