カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zb4bz103」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZB4BZ103 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BZ103

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4接点構成SPDT定格電流(A)10ブロックタイプコンタクトブロック定格電圧(kV)600
  • コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応