カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zbe-102」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
  • ZBE1026 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1026

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.012タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBE保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni/Au耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6