カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zc-q55」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン)コンパクト封入スイッチ ZC-□55omron(オムロン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SR omron(オムロン)サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SRomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
81日以内出荷から121日以内出荷
コンパクト封入スイッチ omron(オムロン)コンパクト封入スイッチomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ 取りつけピッチは、形Zと同じ 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小 保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18電圧(V)24保護構造IP67アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)許容操作速度0.05mm~0.5m/s耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm
一般リミット ZC omron(オムロン)一般リミット ZComron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷から121日以内出荷