カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 農業機械(27)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(69)
- CKD(4)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- PROST's(3)
- マキタ(2)
- 三菱電機(2)
- 因幡電工(2)
- カナフジ電工(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- イスカル(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TDT(田野井)(1)
- ノーブランド(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- アイシン精機(1)
- K.Pガスケット(1)
- JAPPY(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zc-w」の検索結果

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
TDT(田野井)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から63日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
充電式クリーナ CL001GZ
マキタ(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷クラス最高の静音性&滑るような操作性セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36(40max)スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)125(パワフル)、70(強)、45(標準)、20(エコ)集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.5(BL4025)集塵方式カプセル集じん式使用可能時間(分間)約16(パワフル)、約25(強)、約40(標準)、約80(エコ)適合バッテリーBL4025商品タイプ本体のみ
安全キャッチ ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できますトラスコ品番308-6330許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)質量(g)175製品質量(g)175
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 穴なし
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,400~税込¥4,840~1個4日以内出荷から7日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)6.8穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工
フルリールコサージュホワイトゴムタッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5個)6日以内出荷大きな造花とタッセルがポイントのゴムタッグです。ギフトボックスにプラスするだけで華やかさアップ!パチンととめるだけなので簡単で使いやすいところもおすすめです。材質造花(花:布製)、紙色ホワイト
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L
Petronas¥6,698税込¥7,3681個(1L)7日以内出荷高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能性能SAE:80W-140 、API:GL-5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400