カテゴリ
- 制御機器(15)
- リレー(1)
- センサ(4)
- 電力監視(1)
- 遮断(1)
- 能動部品(6)
- 測定用品(6)
- クランプメーター(2)
- 電気測定その他関連用品(1)
- カー用品(15)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- マルチ計測器(6)
- 三菱電機(3)
- 河村電器産業(3)
- BROYCE CONTROL(3)
- 北村製作所(6)
- omron(オムロン)(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ESTERA(8)
- ロイヤル化成(6)
- ケナメタル(5)
- KVK(4)
- ナカバヤシ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ネグロス電工(2)
- 桑名金属工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- K.Pガスケット(2)
- オーム電機(1)
- TDT(田野井)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「zct」の検索結果

互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ
三菱電機¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷仕様互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V極数3定格電流(A)100(尖頭値)[短時間]
貫通型クランプ・センサー
マルチ計測器¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
ジズライザーエアー替コード
北村製作所(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(30本)ほか当日出荷安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型色乳白色長さ(m)0.2
プロエアー替コード ツイストタイプ
北村製作所(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(30本)当日出荷カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。コード角2.2mm長さ(m)0.2
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)
ニューレジストン¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】
ホームテイスト¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!。お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ
北村製作所¥409税込¥4501個当日出荷カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
給水栓チーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)形状チーズ呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
2.2ツイストコード30M
北村製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
PDラベル C1タテ折 80×115mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 縦
中川製作所¥14,980税込¥16,4781箱(6000枚)翌々日出荷物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)サイズC1タテ折ラベルサイズ(mm)80×115寸法(mm)台紙:83×118.5RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘
Broyce Control 円形トロイド BZCT 170 x 155 x 40mm
BROYCE CONTROL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷内径(Φmm)120シリーズBZCT全幅(mm)155全高(mm)170最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 変流器 BZCT 74 x 64 x 40mm
BROYCE CONTROL¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷内径(Φmm)35シリーズBZCT全幅(mm)64全高(mm)74最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
Broyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mm
BROYCE CONTROL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷内径(Φmm)70シリーズBZCT全幅(mm)105全高(mm)117最高温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)40最低温度(℃)-20
シート面ザグリカッター
EIKO(栄工舎)¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷コバルトハイス+TiNコート付用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ
KVK¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
10.6インチタブレット汎用プレーンケース
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RTタイプスリーブ・ポーチ型特性ポケット材質ナイロン、ポリエステル、ラバー質量(g)115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
10.2タブレット用ストレッチケース
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付きサイズ10.2型適合ノートPC、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×285質量(g)約130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×18×175材質ポリエステル、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
11.6ノートパソコン用ストレッチケース
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付きサイズ11.6型適合ノートPC、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×25×320質量(g)約155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×23×345材質ポリエステル、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(ZC形) 座付き給水栓エルボ
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質外面ライニング形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥8,898~税込¥9,788~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ
KVK¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台接続給水専用機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ
KVK¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 0Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥739税込¥8131袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 0Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3
MICROCHIP¥85,980税込¥94,5781セット(490個)7日以内出荷仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル漏れ電流計
マルチ計測器¥129,800税込¥142,7801台当日出荷自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10