「zd421t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR5900P

    キングジム(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
  • ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220TT(熱転写式)

    Zebra Technologies
    90,980税込100,078
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒幅(mm)33.8~109.2(インクリボン)質量(kg)1.1長さ(m)最大74(インクリボン)内径(Φmm)12.7(インクリボン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • ラベルプリンター ZD220DT(感熱式) Zebra Technologies

    ラベルプリンター ZD220DT(感熱式)

    Zebra Technologies
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
    用途ラベルプリンター仕様【出力スピード】最大102mm/秒質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151インターフェースUSB 2.0(標準)最大印字幅(mm)104用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm)色数モノクロ(1色)
  • 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター QL-800

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
  • 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
    付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
    付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
  • ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P

    キングジム(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
    セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
  • Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー)

    Barlabe(バーラベ)用ラベル

    SATO(サトー)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(800枚×50巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
    用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(297件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)

    ラミネートラベルプリンター PT-P950NW

    brother(ブラザー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
    付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
  • ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム

    ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560

    キングジム
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
    付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • ラベルライター テプラPRO キングジム

    ラベルライター テプラPRO

    キングジム(15件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
    付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

    キングジム(49件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー)

    シータ/レスプリT用ラベル

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(1770枚×10巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
    用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地
  • ラベルライター テプラPRO SR370 キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR370

    キングジム(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
    付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズその他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷質量(g)約700(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」機能:2行固定表示最大印字行数1~6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠87種装飾・飾り文字飾り字/5種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約125文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ネイビー印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)2~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム98種表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
  • シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー)

    シータ/レスプリR用ラベル

    SATO(サトー)
    29,980税込32,978
    1箱(1770枚×10巻)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
    用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)

    Fine ラボラベル

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    当日出荷
    美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
    仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30